MARTOR Blade GRAFIKKLINGE 834 , 100 în dozator de siguranță

Cod articol: 834.65
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 834.65
EAN / GTIN 4002632918759
Număr producător 834.65
L-Număr L60170 247

Descriere

Descriere:

GRAFIKLINGS Nr. 834 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 36,5 mm, o lățime de 5,7 mm și o grosime de 0,50 mm.

GRAFIKLINGS Nr. 834 este disponibil sub numărul de comandă 834,65 în dozatorul de siguranță de 100 de bucăți. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX SIMPLASTO, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de bisturiu în formă de lamă
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii