Sada šroubováků RainBow SwissGrip s držákem na zeď, ve vysoce kvalitní kartonové krabici

Č. pol.: 8240.RB CBB
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8240.RB CBB
EAN/GTIN 7610733280889
Číslo výrobcu PB 8240.RB CBB
Číslo L L60060 3062

Popis

Popis:

  • Šroubováky SwissGrip, sada s držákem na stěnu
  • pro šrouby s drážkou
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, bez vyhazovací síly (bez vačkového efektu)
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
  • kód barvy podle velikosti rukojeti, snadná identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Slot: 1, 2, 3, 4, 5, 6