• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip RainBow Schraubendreher Set für Schlitzschrauben, mit Wandhalter, in hochwertiger Kartonbox

Artikel-Nr.: 8240.RB CBB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8240.RB CBB
EAN / GTIN 7610733280889
Herstellernummer PB 8240.RB CBB
L-Nummer L60060 3062

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher, Set mit Wandhalter
  • für Schlitz-Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Griffgrösse, einfache Erkennung
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schlitz: 1, 2, 3, 4, 5, 6