{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka | 335 mm | |
Hĺbka | 200 mm | |
Výška | 145 mm | |
maximálna výška obrobku | 60 mm | |
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za studena) | 60×6/13×13 mm | |
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za horúca) | 60×10/20×20 mm | |
maximálna kapacita ohybu Kruhový materiál (za studena) ⌀ | 15 mm | |
Hmotnosť | 22,4 kg | |
Druh produktu | Ohýbací stroj |
Číslo položky | 823600 60 | |
EAN/GTIN | 2050001933065 | |
Číslo výrobcu | HBM.014.000.01 |