Coudeuse de précision complète avec accessoires 60 mm

Réf.: 823600 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 335 mm
Profondeur 200 mm
Hauteur 145 mm
Hauteur maximale de pièce 60 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à froid) 60×6 / 13×13 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à chaud) 60×10 / 20×20 mm
Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) ⌀ 15 mm
Poids 22,4 kg
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 823600 60
EAN / GTIN 2050001933065
Réf. fabricant HBM.014.000.01

Description

Exécution:

Puissante cintreuse simple d'emploi pour un cintrage précis de divers profilés jusqu'à 180°. Serrage ferme et sûr des profilés. Cintrage précis et surtout répétable grâce au dispositif de serrage et de cintrage. Les butées angulaires et longitudinales intégrées permettent un travail rapide pour des résultats précis. Progression rapide même avec des profilés massifs grâce à un plateau tournant sur roulement à aiguilles (réf. 60 et 100).

Utilisation:

Cintrage à froid et à chaud précis et aisé (angle de cintrage 0 − 180°), tant à angle vif qu'avec des rayons de cintrage divers.

Adapté(s) pour:

Etau / Etabli

Livraison:

1 plaque de pliage (r = 2 mm), 90°, 823602 réf. 2, 1 butée angulaire, 1 butée longitudinale, 1 levier de commande,1 capuchon, 1 clé de 5 - 6 - 8 - 10.

Remarque(s):

Autres plaques de pliage, voir 823601823604.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange