Aparato de doblado en ángulo de precisión completo con accesorios, Altura máxima de la pieza de trabajo: 60mm

Número de artículo: 823600 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Präzisions-Winkelbiegeapparat
Embalaje sueltos
Capacidad de flexión del material redondo (frío) máx. 15 mm
Altura de la pieza de trabajo máx. 60 mm
Tipo de producto Aparato de flexión
Ángulo de flexión mín. 0 grados
Ángulo de flexión máx. 180 grados
Anchura B 335 mm
Altura H 145 mm
Peso 22,4 kg
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 823600 60
EAN / GTIN 2050001933065
Número del fabricante HBM.014.000.01

Descripción

Ejecución:

Aparato de flexión fácil de manejar, potente, para la flexión con medidas exactas de perfiles diversos hasta 180°. Sujeción segura y firme de los perfiles. Flexión con exactitud de repetición por medio de dispositivo de doblado y sujeción preciso. Topes angular y longitudinal y angular integrados para un trabajo rápido con resultados de doblado exactos. Avance de trabajo rápido, incluso con perfiles macizos, que se consigue gracias a una placa giratoria con rodamientos de agujas (tam. 60 y 100).

Aplicación:

Doblado en caliente con medidas exactas y cómodo para el usuario (ángulo de doblado 0 − 180°), tanto con cantos de doblado agudos como con diversos radios de flexión.

Idóneo para:

Tornillo de banco / banco de trabajo

Volumen de suministro:

1 placa de doblado (r = 2 mm), 90° n.° 823602 tam. 2, 1 tope angular, 1 tope longitudinal, 1 palanca de mando, 1 espiga de cubierta, 1 llave SW 5 - 6 - 8 - 10.

Nota:

Otras placas de doblado en el n.° 823601 − 823604.