Kliešťový kľúč 300

Č. pol.: 813700 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rozovretia 32 mm
Rozsah upnutia 0 mm - 68 mm
Celková dĺžka 300 mm
Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813700 300
EAN/GTIN 4003773041429
Číslo výrobcu 86 03 300

Popis

Prevedenie:

Paralelne vedené, hladké uchopovacie čeľuste; chrómované vyhotovenie.
Nastavenie zárezov pomocou tlacidla a upínacej páky pre vysoký prítlak celustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožnuje uchopenie na princípe racne.
Stupnica vytvorená laserom (predná strana metrická a zadná strana palcová), umožnuje vopred nastavit otvor klúca.
Klieštový klúc chrómovaný, rukoväte potiahnuté plastom.

Použitie:

Šetrné uchopovanie skrutiek, matíc, chrómovaných armatúr atď.

Poznámka:

Ochranné čeľuste sú k dispozícii pod č. 813725.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka