Elektronický šroubovák

Č. pol.: 805-025
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 805-025
EAN/GTIN 4000896032600
Číslo výrobcu 805-025
Číslo L L60140 2121

Popis

Popis:

  • Pro nejmenší šrouby
  • Otočné středicí tlačítko
  • Stabilní držení díky širokým úchopovým drážkám
  • Kulatá čepel
  • 2komponentní rukojeť
  • Povrch: špička mořená
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Rozměry / délka: 168 mm
  • Délka l1: 75 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg