Tournevis électroniques ∙ Profil à fente ∙ 168 mm

Réf.: 805-025
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 805-025
EAN / GTIN 4000896032600
Réf. fabricant 805-025
Article hors catalogue L60140 2121

Description

Description:

  • Pour petites vis
  • Bouton de centrage tournant
  • Maintien sécurisé grâce aux larges rainures du manche
  • Lame ronde
  • Manche bimatière
  • Surface : pointe brunie
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Dimensions / longueur : 168 mm
  • Longueur l1: 75 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg