Kleště na stříhání a odizolování kabelů DUPLEX 2 x Ø 2,2 mm, s bezpečnostním řezacím zařízením a pomůckou pro odizolování

Č. pol.: 8002 0006 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 8002 0006 3
EAN/GTIN 4049002028649
Číslo výrobcu 8002 0006 3
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • speciální řezací postup umožňuje další zpracování vlákna bez leštění řezné plochy
  • optimální hodnoty útlumu zaručují nejlepší kvalitu přenosu dat
  • vyměnitelné řezné nástroje dostupné v různých provedeních
  • nejdelší životnost nože při minimálním opotřebení

Charakteristika:

  • Hmotnost: 650g
  • Délka: 195 mm
  • Provedení: černěné