• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange zum Schneiden und Abisolieren von DUPLEX-Kabel 2 x Ø 2,2 mm, mit Sicherheitsschneideinrichtung und Abisolierhilfe

Artikel-Nr.: 8002 0006 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 477,92 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8002 0006 3
EAN / GTIN 4049002028649
Herstellernummer 8002 0006 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • spezielles Schneidverfahren ermöglicht Weiterverarbeitung der Faser ohne Polieren der Schnittfläche
  • optimale Dämpfungswerte garantieren beste Datenübertragungsqualität
  • auswechselbare Schneideinrichtungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich
  • höchste Standzeit des Messers bei minimiertem Verschleiß

Merkmal:

  • Gewicht: 650 g
  • Länge: 195 mm
  • Ausführung: brüniert

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb