Forstnerov vrták 16

Č. pol.: 795150 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 16 mm
Celková dĺžka 90 mm
Rozmer stopky 8×30 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795150 16
EAN/GTIN 9002696009252
Číslo výrobcu 031001600

Popis

Prevedenie:

Skľučovadlo s valcovou stopkou s dvomi reznými hranami.
Špeciálna oceľ; na bežné použitie na vŕtanie do dreva, čiastočne aj do tvrdého dreva. Ostrá orbitálna rezná hrana zabezpečuje slepé otvory bez trhania a zároveň znižuje riziko prehriatia.

Použitie:

Na vŕtanie slepých rozmerovo stálych otvorov bez výšklbkov, ako aj okrúhlych otvorov.

Norma:

DIN 7483 G

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka