• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Forstnerův vrták, ⌀ vrtáku: 16mm

Artiklové číslo: 795150 16
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu, min. Dc min. 16 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Počet břitů Z 2
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 30 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 7483 G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795150 16
EAN / GTIN 9002696009252
Číslo výrobce 031001600
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Se dvěma břity s válcovou stopkou.
Speciální ocel; pro normální použití k vrtání do dřeva, částečně také do tvrdého dřeva. Ostrý břit po obvodu zajišťuje vyvrtávání slepých otvorů bez trhlin a snižuje současně nebezpečí přehřátí.

Použití:

K vrtání rozměrově přesných slepých otvorů i kulatých otvorů bez trhlin.

Norma:

DIN 7483 G