Wiertła stolarskie (Forstnera), ⌀ wiertła: 16mm

Nr art.: 795150 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość chwytu LS 30 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 60 mm
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj narzędzia do wiercenia Nawiertak do nakiełków, jednostronny
Nazwa produktu (typ) W
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 90 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 7483 G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795150 16
EAN / GTIN 9002696009252
Numer producenta 031001600
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Podwójne ostrza z walcowym chwytem.
stal specjalna, do normalnego zastosowania do wiercenia w drewnie, częściowo również w twardym drewnie. Ostre ostrze obwodowe umożliwia wykonywanie otworów nieprzelot. bez powstawania zadziorów i redukuje jednocześnie zagrożenie przegrzaniem.

Zastosowanie:

Do wiercenia, bez zadziorów, dokładnych otworów nieprzelotowych oraz przelotowych.

Norma:

DIN 7483 G