Čtvercový řezací drát L.50 m m

Č. pol.: 79270011
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prísavka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79270011
EAN/GTIN 4018754050468
Číslo výrobcu 79270011
Číslo L L60010 389

Popis

Popis:

  • Ocelový drát D. 0,6 mm
  • Odstranění drátu bez přerušení zbytkového drátu

Charakteristika:

  • L [m]: 50 m
  • Délka [mm): 95 mm
  • Hmotnost: 170 g