Snijdraad L.50m

Artikelnummer: 79270011
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
Producttype Sleufschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79270011
EAN/GTIN 4018754050468
Nummer fabrikant 79270011
L-nummer L60010 389

Omschrijving

Omschrijving:

  • Staaldraad D. 0,6 mm
  • Draad verwijderen zonder de restdraad te breken

Kenmerk:

  • L [m]: 50 m
  • Lengte [mm): 95 mm
  • Gewicht: 170 g