TK viacúčelový vrták dlhé 6

Č. pol.: 787045 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Stopka: Valcová stopka

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 6 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Stopka Valcová stopka
Dĺžka špirály 300 mm
Celková dĺžka 400 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787045 6
EAN/GTIN 9002741045921
Číslo výrobcu 0073000600100

Popis

Prevedenie:

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.

Použitie:

Presné rotačné vŕtanie do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Poznámka:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!