Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků dlouhé, ⌀: 6-12mm

Artiklové číslo: 787055 6-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu, min. Dc min. 6 mm
Celková délka L 400 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál TK
Počet přepážek 4 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Průměr břitu, max. Dc max. 12 mm
Konfigurovatelný ne
Délka upínací drážky Lc 300 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787055 6-12
EAN / GTIN 9002741072880
Číslo výrobce 100808100
Výrobce/odpovědná osoba ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Popis

Provedení:

Všestranně diamantem broušená destička z TK se zvláště ostrými, velmi tvrdými břity. Patentovaný 4násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.
Celková délka 400 mm, délka spirály 300 mm.

Použití:

Přesné vrtání do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.

Obsah:

Po 1 vrtáku: vel. (⌀) 6; 8; 10; 12 mm

Poznámka:

Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!