Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo, ⌀: 6mm

Número de artículo: 787045 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.732 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc min. 6 mm
Longitud total L 400 mm
Longitud útil L1 300 mm
Cantidad de cortes Z 2
Material de corte MD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Hartmetall-Mehrzweckbohrer lang
Configurable no
Longitud de ranura de viruta Lc 300 mm
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 787045 6
EAN / GTIN 9002741045921
Número del fabricante 0073000600100
Fabricante/responsable ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con filos superduros extraordinariamente agudos. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)