Kladivo bez spätného rázu, poplastované 30

Č. pol.: 755260 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 30 mm
Dĺžka hlavy 80 mm
Celková dĺžka 280 mm
Hmotnosť 0,4 kg
Materiál púzdra Oceľ
Materiál vložky plastové opláštenie
Materiál násady Oceľ
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755260 30
EAN/GTIN 4045197959706

Popis

Prevedenie:

Teleso kladiva vyrobené z ocele, bez spätného rázu vďaka výplni z oceľových guľôčok. Kladivo je kompletne potiahnuté plastom. Odolný voči teplotám od -20 do 90 °C.