Kladivo bez spätného rázu, poplastované 45

Č. pol.: 755260 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
574 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 45 mm
Dĺžka hlavy 90 mm
Celková dĺžka 305 mm
Hmotnosť 0,68 kg
Materiál púzdra Oceľ
Materiál vložky plastové opláštenie
Materiál násady Oceľ
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755260 45
EAN/GTIN 4045197959720

Popis

Prevedenie:

Teleso kladiva vyrobené z ocele, bez spätného rázu vďaka výplni z oceľových guľôčok. Kladivo je kompletne potiahnuté plastom. Odolný voči teplotám od -20 do 90 °C.