Mehko kladivo brez odboja, prevlečeno z umetno maso 30 mm

Št. art.: 755260 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 30 mm
Dolžina glave 80 mm
Celotna dolžina 280 mm
Masa 0,4 kg
Material ohišja Jeklo
Za material s prevleko iz umetne mase
Material ročaja Jeklo
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755260 30
EAN/GTIN 4045197959706

Opis

Izvedba:

Jekleno telo kladiva, brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic. Kladivo je v celoti prevlečeno z umetno maso. Temperaturna obstojnost od −20 °C do 90 °C.