Unášecí kolík ∙ krátký

Č. pol.: 751KHS-3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751KHS-3
EAN/GTIN 4000896159987
Číslo výrobcu 751KHS-3
Číslo L L60140 3870

Popis

Popis:

Použití:
K naražení / uvolnění kluzných čepů při demontáži brzdových špalků z brzdového třmenu např. na vozidlech MERCEDES-BENZ
  • Krátké provedení s ochranou ruky
  • 2komponentní rukojeť s ochranou rukou
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 109 mm
  • Délka l1: 10 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg