Pendrijver ∙ kort ∙ 109 mm

Artikelnummer: 751KHS-3
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751KHS-3
EAN/GTIN 4000896159987
Nummer fabrikant 751KHS-3
L-nummer L60140 3870

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Aanslaan / losmaken van de glijbouten bij de demontage van de remblokken uit het remzadel bijv. bij MERCEDES-BENZ
  • Korte uitvoering met handbescherming
  • 2-componenten-greep met beitelhandgreep
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 109 mm
  • Lengte l1: 10 mm
  • Diameter: 3 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg