Jamkáč, normálna kvalita DIN 7250 150

Č. pol.: 749000 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
⌀ stopky 16 mm
Prevedenie Nárazová hlava zušľachtený
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch lakovaná
Druh produktu Jamkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 749000 150
EAN/GTIN 4049002013089
Číslo výrobcu R435 150 0

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka, hrot bez povrchovej úpravy. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jamkovacej hlave.

Norma:

DIN 7250
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ, lakovaná. Zušľachtená úderová hlava.