Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 150 mm

Št. art.: 749000 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
⌀ držala 16 mm
Izvedba udarne glave poboljšani
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina lakirana
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749000 150
EAN/GTIN 4049002013089
Številka proizvajalca R435 150 0

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo, konica svetla. Točkalo je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave točkala.

Standard:

DIN 7250
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano. Poboljšana glava za udarjanje.