Punktaki, jakość standardowa, DIN 7250, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 749000 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
249 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości
Bez odprysków
Długość całkowita
150 mm
Średnica trzonka
16 mm
Materiał
Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Znak jakości i certyfikat kontroli
Geprüfte Sicherheit
Zawartość
Część pojedyncza
Rodzaj produktu
Punktak
Kształt trzonka
8-kąt
Wykonanie obucha
ulepszane cieplnie
Norma
DIN 7250; DIN 7255
Powierzchnia
wersja lakierowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 749000 150
EAN / GTIN 4049002013089
Numer producenta 435 150 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Gruby 8-kątny trzon, ostrze gołe. Równomiernie hartowany na całej długości. Specjalnie hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się punktaka.

Norma:

DIN 7250
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana. smukła budowa.