Upínacia svorka pre zveráky, pár

Č. pol.: 74690
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 74690
EAN/GTIN 4020772074692
Číslo výrobcu 74690
Číslo L L30130 318
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia svorka pre strojné zveráky, temperovaná oceľ, frézovaná, temperovaná v leštenom tóne. Balené po pároch.

Charakteristika:

  • H: 20
  • B1: 16,5
  • L: 78
  • pre
    Upínacia skrutka
    metr.: M12, 14, 16
  • pre
    Upínacia skrutka
    palec: 1/2, 5/8
  • A: 27,5
  • A1: 10
  • A2: 6,5
  • B2: 40
  • E1: 10,5
  • E2: 40
  • Hmotnosť: 705 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka