• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Klemklem voor machinegaten, paar

Artikelnummer: 74690
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 74690
EAN/GTIN 4020772074692
Nummer fabrikant 74690
L-nummer L30130 318
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemklem voor machinegaten, gehard staal, gefreesd, gehard in gepolijste toon. Per paar verpakt.

Kenmerk:

  • H: 20
  • B1: 16,5
  • L: 78
  • voor
    Spanschroef
    metr.: M12, 14, 16
  • voor
    Spanschroef
    Inch: 1/2, 5/8
  • A: 27,5
  • A1: 10
  • A2: 6,5
  • B2: 40
  • E1: 10,5
  • E2: 40
  • Gewicht: 705 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan