Mechanický plochý sekáč, špeciálna kvalita 165

Č. pol.: 741000 165
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 165 mm
Šírka čepele 18 mm
Hmotnosť 139 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 741000 165
EAN/GTIN 7610733226351
Číslo výrobcu 805.18

Popis

Prevedenie:

Úplne vytvrdené a temperované. Rezná hrana je rovnomerne kalená; preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu. Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanádiová špeciálna zliatina. Chrómovaný povrch.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka