• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Burin plat de mécanicien, qualité spéciale, Longueur totale: 165mm

Réf.: 741000 165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 165 mm
Largeur de lame 18 mm
Poids 139 g
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 741000 165
EAN / GTIN 7610733226351
Réf. fabricant 805.18

Description

Exécution:

Entièrement trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
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
Connectez-vous