Mechaniker-Flachmeißel, Sonderqualität, ganze Länge: 165mm

Artikel-Nr.: 741000 165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart handbetrieben
Oberfläche verchromt
Breite Schneide 18 mm
Länge gesamt 165 mm
Material Chrom-Vanadium Speziallegierung
Ausführung Schlagkopf gehärtet; vergütet
Gewicht gesamt 139 g
Herstellerbezeichnung Mechaniker-Flachmeißel
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Form Schlagkopf flach
Spitzenhärte in HRC 59
Eigenschaften absplitterfrei
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 741000 165
EAN / GTIN 7610733226351
Herstellernummer PB 805.18

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.