Krimpovacia výmenná hlava 10

Č. pol.: 729626 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre prierez vodiča 0,08 mm2 - 10 mm2
Druh produktu Krimpovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729626 10
EAN/GTIN 4045197293015

Popis

Prevedenie:

Presné paralelné lisovanie so 4 synchrónne poháňanými lisovacími čeľusťami. Štvorcové krimpovanie v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy.
  • Presné krimpovanie vďaka lineárnemu zdvihu
  • Väčší rozsah použití pri znížených nákladoch vďaka systému rýchlej výmeny bez použitia náradia
  • Zaručené trvalo dobré výsledky krimpovania podľa DIN alebo EN vďaka továrensky upraveným vymeniteľným hlavám a tým, ktoré sú integrované v základnom nástroji Nútený zámok
  • Kontakt je vždy správne usadený v krimpovacej matrici vďaka bezpečnému umiestneniu pracovného kontaktu
  • Ideálne pre prácu na ťažko dostupných miestach vďaka malému a praktickému dizajnu.

Použitie:

Na obrábanie dutín.

Vhodné pro:

Základný nástroj GARANT č. 729611.

Poznámka:

Ďalšie výmenné hlavy sú dostupné na požiadanie.