{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Crimp-Wechselkopf, Typ: 10 | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Barva | Černá | |
| Průřez min., kabelové koncovky | 0,08 mm2 | |
| Průřez max., kabelové koncovky | 10 mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Krimpovací nástavec | |
| Vhodné pro | kabelové koncovky | |
| Nucené blokování k dispozici | ne | |
| Tvar krimpovaného spoje | 4hran | |
| Povrch | Matná | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 729626 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197293015 | |
| Číslo výrobce | 729626 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |