Zamenljiva stiskalna glava 10

Št. art.: 729626 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za presek vodnika 0,08 mm2 - 10 mm2
Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729626 10
EAN/GTIN 4045197293015

Opis

Izvedba:

Natančno vzporedno stiskanje s 4 čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. DIN 4-kotno stiskanje = optimalne kontaktne površine.
  • Natančno stiskanje zaradi linearnega hoda.
  • Večja raznolikost uporabe pri znižanih stroških zaradi sistema hitre zamenjave brez uporabe orodja.
  • Rezultati stiskanja v skladu s standardi DIN oz. EN so zagotovo zmeraj enaki zaradi tovarniško justiranih vpenjalnih glav želenih stiskalnih sil in prisilne zapore, ki je vgrajena v osnovnem orodju.
  • Zmeraj pravilno nasedanje kontaktov v stiskalnem utopu in zaradi tega zanesljivo delujoče pozicioniranje kontaktov.
  • Zaradi majhne in priročne izvedbe so idealne za delo na težko dostopnih mestih.

Uporaba:

Za stiskanje končnikov za elektroniko.

Primerno za:

Osnovno orodje GARANT art. 729611

Opomba:

Druge zamenljive glave so dobavljive po ponudbi.