{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výrobca Typové označenie | 6-162 | |
| Celková dĺžka | 172 mm | |
| pre prierez vodiča | 6 mm2 - 16 mm2 | |
| pre prierez vodiča AWG | 10-6 | |
| Materiál | plast spevnený skleneným vláknom | |
| Druh produktu | rezacie kliešte |
| Číslo položky | 728626 16 | |
| EAN/GTIN | 4011391200906 | |
| Číslo výrobcu | 80458X | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de |