{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tipska oznaka proizvođača | 6-162 | |
ukupna duljina | 172 mm | |
za presjek vodova | 6 mm2 - 16 mm2 | |
za presjek vodiča AWG | 10-6 | |
Materijal | staklenim vlaknima ojačana plastika | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 728626 16 | |
EAN / GTIN | 4011391200906 |