{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação de tipo de fabricante | 6-162 | |
| comprimento total | 172 mm | |
| para secção transversal do cabo | 6 mm2 - 16 mm2 | |
| para secção transversal de condutor AWG | 10-6 | |
| Material | Plástico reforçado com fibra de vidro | |
| Tipo de produto | Alicate cortante |
| Número do artigo | 728626 16 | |
| EAN/GTIN | 4011391200906 | |
| Número do fabricante | 80458X | |
| Fabricante/responsável | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de |