Osadzovacia pinzeta pre ⌀ 6,5 - 10,0 mm, Materiál: AMB

Č. pol.: 727830 AMB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 120 mm
Šírka 5 mm
Druh produktu Pinzeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 727830 AMB
EAN/GTIN 4045197993298
Číslo výrobcu 727830 AMB
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z antimagnetickej ocele, nehrdzavejúcej, epoxidová povrchová úprava, vhodná pre ESD.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka