Pensetă pentru asamblare pentru ⌀ de 6,5 − 10,0 mm, Material: AMB

Cod articol.: 727830 AMB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Material Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Bestückungspinzette für 6,5 − 10,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB
Zona de protecție ESD (EPA) da
Formă vârf lat
Poziție vârf dreaptă
Material vârf AMB
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Caracteristici antimagnetic; Inoxidabil
Material Oţel superior (INOX)
Suprafaţă polizat
Lungimea totală L 120 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 727830 AMB
EAN / GTIN 4045197993298
Număr producător 727830 AMB
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel antimagnetic, inoxidabil, cu strat de acoperire epoxidic, recomandat pentru ESD.