Beültető csipesz 6,5 − 10,0 mm ⌀-höz AMB

Cikkszám: 727830 AMB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 120 mm
Szélesség 5 mm
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727830 AMB
EAN / GTIN 4045197993298

Leírás

Kivitel:

Nem-mágnesezhető acélból, rozsdamentes, epoxid bevonattal, ESD védett.