Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm 120 mm, tvar 2a, Materiál: AM

Č. pol.: 727580 AM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 046 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: antimagnetická oceľ, nehrdzavejúca

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál antimagnetická oceľ, nehrdzavejúca
Dĺžka 120 mm
Šírka hrotu 2,5 mm
Vlastnosť hrotu zúžená tupá
Forma hrotu 2a
Hrot vymeniteľný Áno
Druh produktu Pinzeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 727580 AM
EAN/GTIN 4045197992888
Číslo výrobcu 727580 AM
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z antimagnetickej ocele, nehrdzavejúca.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka