• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de eShop op zaterdag 13 december niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.

Pincet, smaller toelopend, stomp, punt 2,5 mm breed, 120 mm, vorm 2a, Materiaal: AM

Artikelnummer: 727580 AM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.046 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: antimagnetisch staal, roestvrij

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal antimagnetisch staal, roestvrij
Lengte 120 mm
Puntbreedte 2,5 mm
Punteigenschap smaller toelopend, stomp
Puntvorm 2a
Punt verwisselbaar ja
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 727580 AM
EAN/GTIN 4045197992888
Nummer fabrikant 727580 AM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Antimagnetisch staal, roestvrij.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan