Plastová škrabka s úzkou čepelí

Č. pol.: 72060202
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72060202
EAN/GTIN 4018754331741
Číslo výrobcu 72060202
Číslo L L60010 7385

Popis

Popis:

  • Plast zesílený skelným vláknem
  • Pro odstranění těsnění, těsnění a zbytků bez poškození (zejména v leteckém průmyslu)
  • Barva signálu jasně zelená

Charakteristika:

  • Šířka lopatky: 13 mm
  • Tvar čepele: úzký
  • Výška mm (h): 11 mm
  • Délka [mm): 170 mm
  • Č.: 10679
  • Hmotnost: 26 g
  • Šířka mm (b): 30 mm