Racletă din plastic, lamă îngustă

Cod articol: 72060202
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Răzuitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72060202
EAN / GTIN 4018754331741
Număr producător 72060202
L-Număr L60010 7385

Descriere

Descriere:

  • Material plastic întărit cu fibră de sticlă
  • Pentru îndepărtarea fără daune a sigiliilor, sigiliilor și reziduurilor (în special în sectorul aviației)
  • Culoare semnal verde deschis

Caracteristică:

  • Lățimea lamei: 13 mm
  • Forma lamei: îngustă
  • Înălțime mm (h): 11 mm
  • Lungime [mm): 170 mm
  • Nr.: 10679
  • Greutate: 26 g
  • Lățime mm (b): 30 mm