Dámske pracovné nohavice s ochranou proti plameňom čierna/sivá D25

Č. pol.: 717315169994D25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 717315169994D25
EAN/GTIN 7330509887851
Číslo výrobcu 717315169994D25
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Odolné nohavice na ochranu proti plameňom v dámskom strihu s predtvarovanými kolenami a flexibilnými, praktickými vreckami, ako sú vrecká na kolenné vložky. Nohy sú vybavené reflexnými prvkami pre lepšiu viditeľnosť. Priemyselne umývateľné. Materiál odpudzuje olej, nečistoty a vodu. Certifikované podľa EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka