Dámské pracovní kalhoty s ochranou proti plameni černá/šedá D25

Artiklové číslo: 717315169994D25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 717315169994D25
EAN / GTIN 7330509887851
Číslo výrobce 717315169994D25
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Odolné protipožární kalhoty dámského střihu s předtvarovanými koleny a flexibilními praktickými kapsami, jako jsou kapsy na kolenní vložky. Pro lepší viditelnost jsou nohavice opatřeny reflexními prvky. Průmyslově omyvatelné. Materiál odpuzuje olej, nečistoty a vodu. Certifikováno podle EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku