Nastavovacie kliešte tvaru B ploché široké, rovné 140

Č. pol.: 717205 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
Dĺžka čeľustí 33 mm
Otvorený tvar ploché široké, rovné
Tvar B
Norma DIN 5235
Prevedenie čeľustí Hladká vnútorná strana
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Nastavovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 717205 140
EAN/GTIN 4045197930088

Popis

Prevedenie:

Extra ploché a tenké čeľuste, hladké vo vnútri. Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN 5235

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.