Cleşte de ajustare Forma B plat-lat, drept, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 717205 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 140 mm
Lungimea fălcilor/gurii 33 mm
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere da
Forma fălcilor/gura Lat; drept; plat
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire; lis
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de ajustare
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN 5235
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 717205 140
EAN / GTIN 4045197930088
Număr producător 717205 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri foarte plate şi subţiri, suprafaţă interioară netedă. Cleşte cromat, mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN 5235

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.