Justirne klešče, oblika B ploščate-široke, ravne 140 mm

Št. art.: 717205 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Dolžina čeljusti 33 mm
Oblika čeljusti ploščate-široke, ravne
Oblika B
Standard DIN 5235
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina kromirane
Vrsta izdelka Justirne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 717205 140
EAN/GTIN 4045197930088

Opis

Izvedba:

Zelo tanki in vitki čeljusti, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN 5235

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.